Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umlaufmappe, A4, Gitterdruck, Manilakarton, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umlaufmappe, A4, Gitterdruck, Manilakarton, rot
Umlaufmappe, A4, Gitterdruck, Manilakarton, rot
Umlaufmappe, A4, Gitterdruck, Manilakarton, rot
Umlaufmappe, A4, Gitterdruck, Manilakarton, rot
Umlaufmappe, A4, Gitterdruck, Manilakarton, rot
Umlaufmappe, A4, Gitterdruck, Manilakarton, rot
Artikel-Nr.:
     C1011-39980025
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39980025
EAN/GTIN:
     4002432307630
Suchbegriffe:
Umlaufmappe
Umlauftasche
Verteilermappe
leitz umlaufmappe rot
Leitz Umlaufmappe, A4, mit 4-seitigem Gitterdruck und 3 Schaulöchern. Mappe für den innerbetrieblichen Umlauf von Schriftstücken. Material: Manilakarton (RC) 320 g/qm. Fassungsvermögen: 5 mm. Format: 220 x 318 mm. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Breite:
220
Höhe:
318
Werkstoff:
Karton
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Flächenmasse des Papiers:
320
Anzahl der Seiten mit Gitterdruck:
4
Anzahl der Sichtlöcher:
3
Farbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: umlaufmappe leitz, umlaufmappe
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,5169*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,9669*
€ 1,15061
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,8369*
€ 0,99591
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7169*
€ 0,85311
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6869*
€ 0,81741
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6769*
€ 0,80551
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5169*
€ 0,61511
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
39980035
ab € 0,52665*
Ähnlich
Leitz
39980011
ab € 0,52665*
Ähnlich
Leitz
39980055
ab € 0,5169*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.