Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umlaufmappe, A4, Gitterdruck, Manilakarton, chamois


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umlaufmappe, A4, Gitterdruck, Manilakarton, chamois
Umlaufmappe, A4, Gitterdruck, Manilakarton, chamois
Umlaufmappe, A4, Gitterdruck, Manilakarton, chamois
Umlaufmappe, A4, Gitterdruck, Manilakarton, chamois
Umlaufmappe, A4, Gitterdruck, Manilakarton, chamois
Umlaufmappe, A4, Gitterdruck, Manilakarton, chamois
Artikel-Nr.:
     C1011-39980011
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39980011
EAN/GTIN:
     4002432307623
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Umlaufmappe
Leitz Umlaufmappe, A4, mit 4-seitigem Gitterdruck und 3 Schaulöchern. Mappe für den innerbetrieblichen Umlauf von Schriftstücken. Material: Manilakarton (RC) 320 g/qm. Fassungsvermögen: 5 mm. Format: 220 x 318 mm. Farbe: chamois.
Weitere Informationen:
Anzahl der Sichtlöcher:
3
Werkstoff:
Karton
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Höhe:
318
Farbe:
chamois
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Breite:
220
Anzahl der Seiten mit Gitterdruck:
4
Flächenmasse des Papiers:
320
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,52665*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,99665*
€ 1,18601
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,88665*
€ 1,05511
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74665*
€ 0,88851
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71665*
€ 0,85281
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,69665*
€ 0,82901
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,52665*
€ 0,62671
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
39980035
ab € 0,52665*
Ähnlich
Leitz
39980085
ab € 0,58*
Ähnlich
Leitz
39980055
ab € 0,5169*
Ähnlich
Leitz
39980025
ab € 0,5169*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.