Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umlaufmappe, A4, Gitterdruck, Manilakarton, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umlaufmappe, A4, Gitterdruck, Manilakarton, blau
Umlaufmappe, A4, Gitterdruck, Manilakarton, blau
Umlaufmappe, A4, Gitterdruck, Manilakarton, blau
Umlaufmappe, A4, Gitterdruck, Manilakarton, blau
Umlaufmappe, A4, Gitterdruck, Manilakarton, blau
Umlaufmappe, A4, Gitterdruck, Manilakarton, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-39980035
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39980035
EAN/GTIN:
     4002432319053
Suchbegriffe:
Umlaufmappe
Umlauftasche
Verteilermappe
umlaufmappe leitz blau
Leitz Umlaufmappe, A4, mit 4-seitigem Gitterdruck und 3 Schaulöchern. Mappe für den innerbetrieblichen Umlauf von Schriftstücken. Material: Manilakarton (RC) 320 g/qm. Fassungsvermögen: 5 mm. Format: 220 x 318 mm. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Anzahl der Sichtlöcher:
3
Anzahl der Seiten mit Gitterdruck:
4
Flächenmasse des Papiers:
320
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Höhe:
318
Breite:
220
Farbe:
blau
Werkstoff:
Karton
Weitere Suchbegriffe: umlaufmappe leitz, umlaufmappe
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,52665*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,98665*
€ 1,17411
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,87665*
€ 1,04321
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74665*
€ 0,88851
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70665*
€ 0,84091
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,69665*
€ 0,82901
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,52665*
€ 0,62671
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
39980011
ab € 0,52665*
Ähnlich
Leitz
39980055
ab € 0,5169*
Ähnlich
Leitz
39980025
ab € 0,5169*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.