Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umlaufmappe, A4, Gitterdruck, Manilakarton, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umlaufmappe, A4, Gitterdruck, Manilakarton, grün
Umlaufmappe, A4, Gitterdruck, Manilakarton, grün
Umlaufmappe, A4, Gitterdruck, Manilakarton, grün
Umlaufmappe, A4, Gitterdruck, Manilakarton, grün
Umlaufmappe, A4, Gitterdruck, Manilakarton, grün
Umlaufmappe, A4, Gitterdruck, Manilakarton, grün
Artikel-Nr.:
     C1011-39980055
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39980055
EAN/GTIN:
     4002432307647
Suchbegriffe:
Umlaufmappe
Umlauftasche
Verteilermappe
umlaufmappen leitz grün
Leitz Umlaufmappe, A4, mit 4-seitigem Gitterdruck und 3 Schaulöchern. Mappe für den innerbetrieblichen Umlauf von Schriftstücken. Material: Manilakarton (RC) 320 g/qm. Fassungsvermögen: 5 mm. Format: 220 x 318 mm. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Breite:
220
Anzahl der Sichtlöcher:
3
Farbe:
grün
Anzahl der Seiten mit Gitterdruck:
4
Höhe:
318
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Werkstoff:
Karton
Flächenmasse des Papiers:
320
Weitere Suchbegriffe: umlaufmappe leitz, umlaufmappe
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,5169*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,9669*
€ 1,15061
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,8669*
€ 1,03161
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7269*
€ 0,86501
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6969*
€ 0,82931
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6769*
€ 0,80551
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5169*
€ 0,61511
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
39980035
ab € 0,52665*
Ähnlich
Leitz
39980011
ab € 0,52665*
Ähnlich
Leitz
39980025
ab € 0,5169*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.