Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Umlaufmappe 39980011 DIN A4 3Sichtlöcher Karton chamois


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/l017/007/l017007b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/l017/007/l017007b.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-125430212
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39980011
EAN/GTIN:
     4002432307623
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Umlaufmappe
Mappe für den innerbetrieblichen Umlauf von Schriftstücken.
Weitere Informationen:
Maße:
22,5 x 32 cm (B x H)
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
320
max. Füllhöhe an Papier:
5
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Manilakarton, recycelt
Farbe:
chamois
Anzahl der Sichtlöcher:
3 Sichtlöcher
Anzahl der Seiten mit Gitterdruck:
4 Seiten mit Gitterdruck
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Umlaufmappe
Weitere Suchbegriffe: Umlauftasche, Verteilermappe, umlaufmappe leitz chamois, umlaufmappe leitz, umlaufmappe, Einschlagmappen, Hauspostmappen, Hausposttaschen, Korrespondenzmappen, Mappen, Postmappen, Sichtmappen, Umlaufmappen, Unterschriftenmappen, Verteilermappen, Vorgangsmappen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,50*
ab € 0,58*
€ 0,80*
10 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,87*
ab € 0,57*
€ 0,80*
1 Tag
66
1
€ 5,49*
ab € 0,52665*
€ 0,99665*
3 Tage
82
1
€ 5,95*
ab € 0,56*
€ 1,06*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,58*
€ 1,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
39980035
ab € 0,52665*
Ähnlich
Leitz
39980085
ab € 0,58*
Ähnlich
Leitz
39980055
ab € 0,5169*
Ähnlich
Leitz
39980025
ab € 0,5169*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.