Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelschreiber uni-ball Signo UM153, 0,6mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-126208001
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     146851
EAN/GTIN:
     4902778744789
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Gelroller uni-ball® Signo UM 153 blau. Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: Spezialminen. Art der Schreibflüssigkeit: Gel, dokumentenecht. Ausführung Mine: Metallspitze, 0,6, blau, Mine auswechselbar. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Tintenspeicher-Technik: Free Ink System. Ausführung Stift: Kunststoff, Ergonomisch runde Griffzone aus Gummi, Material des Clips: Kunststoff. Erhältlich in 3 dokumentenechten Farben und zusätzlich in 2 weiteren Farben und 8 metallic Farben. Lichtbeständig. Dokumentenecht. Farbe des Schaftes: grau/blau.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
blau
Schaftfarbe:
grau/blau
Strichstärke:
ca. 0,6 mm
Ausführung:
Kappenmodell - Spezialmine
Gewicht:
18g inkl. Verpackung
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 1,21*
€ 2,12*
Lager 690
1339
1
€ 5,49*
ab € 1,22*
€ 2,13*
1
€ 4,30*
ab € 1,27*
€ 2,20*
5 Tage
1384
1
€ 5,87*
ab € 1,26*
€ 2,21*
2 Tage
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 1,29*
€ 2,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Uni-Ball
146951
ab € 0,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.