Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uni-ball Gelroller GEL IMPACT UM-153S 146851 0,6mm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Sammelabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-303653550
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     146851
EAN/GTIN:
     4902778744789
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Ein qualitativ hochwertiger Gelschreiber, ideal für extra breites Schreiben.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
GEL IMPACT UM-153S
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Gelschreiber GEL IMPACT UM-153S
Strichstärke:
0,6 mm
Kugeldurchmesser:
1 mm
Schreibfarbe:
blau
Ausführung der Farbe:
blau
Spitze:
Rundspitze
Mine auswechselbar:
Ja
Schreibflüssigkeit:
Geltinte
Mechanik:
Kappenmodell
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
dokumentenecht:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Ja
wasserfest:
Ja
sichtbar auf dunkler Fläche:
Nein
Griffzone:
ergonomisch, gummiert
Clip vorhanden:
Ja
Tintenspeicher-Technik:
Free Ink System
Material der Spitze:
Metall
Material des Schaftes:
Kunststoff
Material des Clips:
Kunststoff
Schaftfarbe:
grau/blau
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 1,21*
€ 2,12*
1 Tag
1489
1
€ 5,49*
ab € 1,22*
€ 2,13*
1
€ 4,30*
ab € 1,26*
€ 2,20*
5 Tage
1577
1
€ 5,87*
ab € 1,25*
€ 2,21*
2 Tage
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 1,29*
€ 2,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Uni-Ball
146951
ab € 0,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.