Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelschreiber UB Signo UM 153 Broad blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gelschreiber UB Signo UM 153 Broad blau
Gelschreiber UB Signo UM 153 Broad blau
Artikel-Nr.:
     467-KATA330186
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     146851
EAN/GTIN:
     4902778744789
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
  • Gelschreiber mit Gummigriffzone für besonders komfortables Schreiben.
  • Wasserfeste und lichtbeständige Pigmenttinte auf Wasserbasis.
  • Strichatäke: 0,6 mm
  • blau
Weitere Informationen:
Ausführung der Griffzone:
gummierte Griffzone
Besonderheit:
Dokumentenecht
dokumentenecht:
ja
Kappenmodell:
ja
Marke:
Uni-Ball
Mine versenkbar:
nein
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
schwarz/blau
Schreibfarbe:
blau
Stiftart:
Gelschreiber
Strichbreite:
0,6 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 1,22*
€ 2,10*
1 Tag
1339
1
€ 5,49*
ab € 1,22*
€ 2,12*
1
€ 4,30*
ab € 1,27*
€ 2,18*
Lager 467
1384
1
€ 5,87*
ab € 1,25*
€ 2,20*
2 Tage
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 1,28*
€ 2,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Uni-Ball
146951
ab € 0,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.