Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelroller GEL IMPACT uni-ball 14 68 51, Strichstärke 0.6mm, Schaft schwarz, Metallspitze, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-038191
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     14 68 51
EAN/GTIN:
     4902778744789
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Mine auswechselbar ja, Mechanik Kappenmodell, Offenlagerungsfähigkeit ja
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
blau
Strichstärke (mm):
0.6
Schaftfarbe:
schwarz
Mine auswechselbar:
ja
Tinte/Tusche:
Gel
Ausführung der Spitze:
Metallspitze
Mechanik:
Kappenmodell
Offenlagerungsfähigkeit:
ja
Material/Ausführung Griffzone:
gummiert, ergonomisch
Material Clip:
Kunststoff
Schaftmaterial:
Polycarbonat (PC)
Weitere Suchbegriffe: Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, uni ball gelroller 0,6 mm, gel kugelschreiber, gel-roller uniball, Gelroller GEL IMPACT, Free-Gel-Tintenroller, Gel-Tintenroller, Liquid-Gel-Tintenroller, Liquid-Gelkugelschreiber, Liquid-Gelroller, Liquid-Gelschreiber, Liquid-Rollerball, Rollerball (Gel), Rollerballs, Schreibgerät, Schreibgerät (Gelschreiber), Schreibgerät (Liquid-Gelschreiber), Schreibgeräte, Tintenkugelschreiber (Gel), Tintenroller (Gel)
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 1,21*
€ 2,12*
1 Tag
1339
1
€ 5,49*
ab € 1,22*
€ 2,13*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 1,27*
€ 2,20*
6 Tage
1384
1
€ 5,87*
ab € 1,26*
€ 2,21*
2 Tage
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 1,29*
€ 2,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Uni-Ball
146951
ab € 0,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.