Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderatorentafel X-tra!Line, klappbar, Karton/Karton, Aluminum, 1200x1500mm,weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-029475
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     CC-UMTK-G
EAN/GTIN:
     4016946070584
Suchbegriffe:
Mobiles Whiteboard
Metaplan-Wand
Metaplanwand
Moderationstafel
FRANKEN Moderationstafel X-tra!Line. Zusammenklappbar zur platzsparenden Lagerung bei Nichtgebrauch. Doppelseitig. Karton/Karton. Beidseitig verwendbar. 2 Metall-Standbeine mit geradem Füßen (560 mm tief). Leicht, robust und standfest. Oberfläche/Material: Karton. Rahmen: weißes Metall mit Kunststoffecken. Format Tafel: 1200 x (2x) 750 mm. Format Gesamt: 1200 x 1900 x 560 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Ausführung:
beidseitig weiß/Karton
klappbar:
ja
Breite:
120 cm
Höhe:
150 cm
Gesamthöhe:
195 cm
Ausführung des Fußes:
gerader Standfuß
Material des Rahmens:
Metall
Gewicht:
5 kg
Weitere Suchbegriffe: Moderatorentafel, Präsentationstafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, Messewand, Moderationswand, Präsentationswand, moderationstafel franken karton, metaplan wand, metaplanwand franken, Stellwände, Moderatorentafeln, Kommunikationswände, Präsentationswände, Moderationswände
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 125,02*
€ 170,92*
Lager 690
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,86*
€ 173,40*
€ 2,95*
ab € 156,42*
€ 200,02*
€ 2,95*
ab € 156,78*
€ 201,09*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 154,92*
€ 202,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,40*
€ 206,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,50*
€ 201,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,46*
€ 189,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,64*
€ 169,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,86*
€ 164,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
UMZ P19/34
ab € 6,84*
Zubehör
Franken
UMZ P19/12
ab € 6,33*
Zubehör
Franken
UMMSB
ab € 59,86*
Zubehör
Franken
UMZWS
ab € 4,08*
Zubehör
Franken
UMZ 10 S3
ab € 3,33*
Zubehör
Franken
UMZ 10 S2
ab € 3,88*
Zubehör
Franken
UMZ 10 S1
ab € 3,89*
Zubehör
Franken
UMZS 20 99
ab € 23,81*
Zubehör
Franken
UMZH 20 99
ab € 8,38*
Zubehör
Franken
UMZ 20 04
ab € 22,83*
Zubehör
Franken
UMZ 20 18
ab € 22,49*
Zubehör
Franken
UMZ 20 19
ab € 22,37*
Zubehör
Franken
UMZ 20 05
ab € 22,52*
Zubehör
Franken
UMZ 20 07
ab € 22,80*
Zubehör
Franken
UMZ 20 99
ab € 14,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.