Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationswand CC 120x150cm klappbar, beidseitig Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/fraccumtkg_a1.jpg
images/web_details/fraccumtkg_a1.jpg
images/web_details/franken_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-FRACCUMTKG
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     CC-UMTK-G
EAN/GTIN:
     4016946070584
Suchbegriffe:
Mobiles Whiteboard
Metaplan-Wand
Metaplanwand
Moderationstafel
• sehr leicht und trotzdem stabil• beidseitige, leicht pinnbare, weiße Kartonoberfläche, klappbar• ideal für die Verwendung von Moderationspapier geeignet• gerader Standfuß• Gesamthöhe: 190 cm• Gewicht: 5 kg• Tafelmaße (B x H): 120 x 150 cm offen, 120 x 2x 75 cm zusammengeklappt
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Ausführung:
beidseitig Kartonoberfläche
Anreißer (Online):
Moderationswand CC, klappbar, 150 x 120 cm, weiß
Kurzbeschreibung (Online):
Moderationswand CC, 120 x 150 cm, klappbar, beidseitig Karton, ohne Rollen, Gesamthöhe: 195 cm, weiß
Weitere Suchbegriffe: Moderatorentafel, Präsentationstafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, Messewand, Moderationswand, Präsentationswand, metaplanwände b 1200 x t 640 x h 1500 mm, metaplan wand, metaplanwand karton, Pinn-Tafel, Pin-Tafel, Pinnboard, Pinn-Board, Pin-Board, Textil-Tafel, Filztafel, Filz-Tafel, Pinn-Wand, Pin-Wand, Weißwandtafel, Weißwand-Tafel, Schreibtafel, Magnettafel, Tafel, Notizboard, Notiz-Board, Magnetschreibtafel, Magnet-Schreibtafel, Momotafel, Memo-Tafel, Memoboard, Memo-Board, Schreibboard, Schreib-Board, Präsentation, Flipboard, Moderations-Tafel, Moderatoren-Tafel, Präsentations-Wand, Präsentations-Tafel, Moderations-Wand
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 125,80*
€ 171,94*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,58*
€ 174,43*
Lager 273
€ 2,95*
ab € 155,88*
€ 201,38*
€ 2,95*
ab € 156,21*
€ 202,50*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 153,76*
€ 203,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,38*
€ 239,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,10*
€ 238,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,24*
€ 216,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,20*
€ 189,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,88*
€ 185,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
UMZ P19/34
ab € 6,51*
Zubehör
Franken
UMZ P19/12
ab € 6,31*
Zubehör
Franken
UMMSB
ab € 59,60*
Zubehör
Franken
UMZWS
ab € 4,09*
Zubehör
Franken
UMZ 10 S3
ab € 3,32*
Zubehör
Franken
UMZ 10 S2
ab € 3,88*
Zubehör
Franken
UMZ 10 S1
ab € 3,88*
Zubehör
Franken
UMZS 20 99
ab € 23,83*
Zubehör
Franken
UMZH 20 99
ab € 8,38*
Zubehör
Franken
UMZ 20 04
ab € 22,76*
Zubehör
Franken
UMZ 20 18
ab € 22,38*
Zubehör
Franken
UMZ 20 19
ab € 22,51*
Zubehör
Franken
UMZ 20 05
ab € 22,36*
Zubehör
Franken
UMZ 20 07
ab € 22,90*
Zubehör
Franken
UMZ 20 99
ab € 15,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.