Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationstafel CC 120x150cm kartonkaschiert weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Moderationstafel CC 120x150cm kartonkaschiert weiß
Moderationstafel CC 120x150cm kartonkaschiert weiß
Artikel-Nr.:
     467-FRANCC-UMTK-G
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     CC-UMTK-G
EAN/GTIN:
     4016946070584
Suchbegriffe:
Mobiles Whiteboard
Metaplan-Wand
Metaplanwand
Moderationstafel
  • Moderationstafel X-tra!Line
  • zusammenklappbar
  • Ausführung des Fußes: gerader Standfuß
  • mit sehr leicht pinnbarer Kartonoberfläche ausgestattet, damit ideal für die Verwendung von Moderationspapier
  • Gesamthöhe: 1900 mm
  • Tafelgröße (B x H): 120 x 150 cm
  • Masse (Gewicht): 5 kg
  • Farbe/Material der Vorderseite: weiß/Karton
  • Farbe/Material der Rückseite: weiß/Karton
  • Material des Rahmens: Metall, weiß
  • Verpackung: Karton
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
7.3 kg
geteilte Ausführung:
ja
Höhe:
1950 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Franken
Rahmenfarbe:
weiß
Rahmenmaterial:
Aluminium
Tafelfarbe:
weiß
Tafelfläche:
Karton
Weitere Suchbegriffe: Moderatorentafel, Präsentationstafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, Messewand, Moderationswand, Präsentationswand, moderationstafel franken, moderationstafel, Klappmoderationswand, Kommunikationsklappwand, Kommunikationswand, Konferenztafel, Metaplan, Moderationsklappwand, Moderatorenklapptafel, Stelltafel, Stellwand, UMTK
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 125,71*
€ 172,37*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 136,65*
€ 173,76*
€ 2,95*
ab € 157,11*
€ 202,78*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 153,76*
€ 203,95*
€ 2,95*
ab € 161,02*
€ 207,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,95*
€ 242,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,38*
€ 240,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,68*
€ 224,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,63*
€ 195,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 160,18*
€ 190,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,76*
€ 182,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
UMZ P19/34
ab € 6,11*
Zubehör
Franken
UMZ P19/12
ab € 6,01*
Zubehör
Franken
UMMSB
ab € 60,62*
Zubehör
Franken
UMZWS
ab € 4,09*
Zubehör
Franken
UMZ 10 S3
ab € 3,88*
Zubehör
Franken
UMZ 10 S2
ab € 3,88*
Zubehör
Franken
UMZ 10 S1
ab € 3,88*
Zubehör
Franken
UMZS 20 99
ab € 23,81*
Zubehör
Franken
UMZH 20 99
ab € 8,26*
Zubehör
Franken
UMZ 20 04
ab € 22,79*
Zubehör
Franken
UMZ 20 18
ab € 22,75*
Zubehör
Franken
UMZ 20 19
ab € 22,73*
Zubehör
Franken
UMZ 20 05
ab € 22,72*
Zubehör
Franken
UMZ 20 07
ab € 22,82*
Zubehör
Franken
UMZ 20 99
ab € 15,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.