Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationskarte Kreis groß, 195 mm, Altpapier, 250 Stück, sortiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Moderationskarte Kreis groß, 195 mm, Altpapier, 250 Stück, sortiert
Moderationskarte Kreis groß, 195 mm, Altpapier, 250 Stück, sortiert
Moderationskarte Kreis groß, 195 mm, Altpapier, 250 Stück, sortiert
Moderationskarte Kreis groß, 195 mm, Altpapier, 250 Stück, sortiert
Moderationskarte Kreis groß, 195 mm, Altpapier, 250 Stück, sortiert
Artikel-Nr.:
     690-750080
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     UMZH 20 99
EAN/GTIN:
     4016946181440
Suchbegriffe:
Kommunikations-Karten
Kommunikationskarte
Moderations-Karten
Moderationskarten
FRANKEN Moderationskarte Kreis groß. Durchmesser Ø 195 mm. Material: 100% Altpapier, 130 g/qm. Inhalt: 250 Stück. Farbe: sortiert: weiß, gelb, orange, rot, hellblau, hellgrün.
Weitere Informationen:
Flächenmasse des Papiers:
130
Werkstoff:
100% Altpapier
Sonderform:
Kreis
Farbe:
sortiert
Durchmesser:
195
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
196
pro Paket
€ 5,49*
ab € 8,64*
€ 13,15*
pro Paket
€ 5,50*
ab € 8,38*
€ 13,61*
9 Tage
27
pro Paket
€ 5,87*
ab € 9,03*
€ 13,63*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 9,26*
€ 14,03*
pro Paket
€ 6,95*
ab € 9,42*
€ 14,62*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,15*
€ 15,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,90*
€ 15,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,92*
€ 14,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,57*
€ 13,77
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,10*
€ 13,21
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,64*
€ 10,28
pro Paket
1 Paket enthält 250 Karten (ab € 0,03456* pro Karte)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
UMZ 20 99
ab € 15,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.