Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jahreskalender X-tra!Line, Planungstafel, 12 Monate, 900 x 600 mm, hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-029219
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     VO12
EAN/GTIN:
     4016946181983
Suchbegriffe:
Dauer-Kalender
Dauerkalender
Immerwährende Kalender
Jahreskalender
FRANKEN Jahreskalender X-tra!Line. Planungstafel für die Jahresübersicht. In Deutsch und Englisch. Horizontal: 12 Monate, Jan bis Dez und Jan bis Dec fest eingedruckt. Vertikal: 37 Positionen. Raster: Tagesfeld: 58 x 14 mm. Magnethaftende und beschriftbare Oberfläche, feucht und trocken abwischbar. Mit Ablageschale. Lieferung inklusive Montagematerial. Material: lackierter Stahl. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium mit hellgrauen Kunststoffecken. Format: 900 x 600 mm. Farbe: hellgrau.
Weitere Informationen:
Oberflächenbeschaffenheit:
lackiert
magnethaftend:
ja
Breite der Tafel:
90 cm
Höhe der Tafel:
60 cm
Material des Rahmens:
Aluminium mit Kunststoffecken
Farbe des Rahmens:
silbereloxiert, Ecken hellgrau
Ausführung der Zeiteinteilung:
12 Monate
Beschreibung der Besonderheiten:
Januar bis Dezember in deutsch und englisch fest eingedruckt.
Ablageschale vorhanden:
ja
beidseitig beschreibbar:
nein
Abmessung des Rasters:
Tagesfeld: 14 x 58 mm
Zubehör für Wandbefestigung:
Spiegelaufhängung
Weitere Suchbegriffe: Jahresplan, Jahresplaner, Plakatkalender, Tafelkalender, Wandplaner, Multiplaner Jahresplaner, Plantafel-Jahresplaner, An- und Abwesenheitstafel, Multiplaner, Plantafel, Planungstafel, planungstafeln jahresplaner franken, multiplaner jahresplaner, multiplaner jahreplaner, Wochenplaner, Monatsplaner, Zubehör für Plantafel, Jahresübersicht, Magnettafel, Schreibtafel, Terminplaner, Kalender
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 5,95*
ab € 48,57*
€ 64,58*
9 Tage
42
€ 4,95*
ab € 48,56*
€ 64,59*
9 Tage
3
€ 5,87*
ab € 48,53*
€ 64,69*
Lager 690
unbekannt
€ 5,49*
ab € 50,36*
€ 66,82*
€ 5,95*
ab € 49,44*
€ 67,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,82*
€ 79,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,69*
€ 79,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,17*
€ 73,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,26*
€ 69,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,73*
€ 63,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
34534497
ab € 5,86*
Zubehör
Franken
Z1994
ab € 3,73*
Zubehör
Franken
Z1991 03
ab € 0,93*
Zubehör
Franken
Z1991 02
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1991 01
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1708 03
ab € 1,83*
Zubehör
Franken
Z1708 10
ab € 1,84*
Zubehör
Franken
Z1703
ab € 4,90*
Zubehör
Franken
Z1926
ab € 4,27*
Zubehör
Franken
Z1929
ab € 4,42*
Zubehör
Franken
Z1925
ab € 4,61*
Zubehör
Franken
Z1902 03
ab € 2,133*
Zubehör
Franken
Z1902 02
ab € 6,72*
Zubehör
Franken
Z1902 01
ab € 6,01*
Zubehör
Franken
Z1902 10
ab € 0,611*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.