Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Jahresplantafel X-tra Line VO-12 90x60cm 12Monate weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/950/a010950l.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/950/a010950l.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150148000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     VO-12
EAN/GTIN:
     4016946181983
Suchbegriffe:
Dauer-Kalender
Dauerkalender
Immerwährende Kalender
Jahreskalender
Für Jahresübersicht. Jedes Jahr neu zu verwenden.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
X-tra!Line
Maße:
90 x 60 cm (B x H)
Abmessung des Tagesfeldes:
58 x 14 mm (B x H)
Ausführung der Zeiteinteilung:
12 Monate
Tafel magnethaftend:
Ja
Tafel beschreibbar:
Ja
feucht abwischbar:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Ja
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Ja
Material des Rahmens:
Aluminium/Kunststoff
Farbe:
weiß
Oberflächenbeschaffenheit:
lackiert
Farbe des Rahmens:
silbereloxiert/hellgrau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Jahresplaner X-tra!Line
Weitere Suchbegriffe: Jahresplan, Jahresplaner, Plakatkalender, Tafelkalender, Wandplaner, Multiplaner Jahresplaner, Plantafel-Jahresplaner, An- und Abwesenheitstafel, Multiplaner, Plantafel, Planungstafel, plantafel franken, plantafel jahresplaner, Jahresplantafeln, Kalender, Multifunktionsplaner, Organisationsplaner, Planer, Plantafeln, Planungstafeln, Projektkalender, Wandtafeln
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
22
€ 4,95*
ab € 48,50*
€ 65,11*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 48,55*
€ 65,12*
€ 5,50*
ab € 45,95*
€ 67,40*
11 Tage
unbekannt
€ 5,49*
ab € 50,66*
€ 67,40*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 49,47*
€ 68,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,06*
€ 80,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,54*
€ 80,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,75*
€ 73,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,50*
€ 69,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,59*
€ 61,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
34534497
ab € 5,86*
Zubehör
Franken
Z1994
ab € 3,74*
Zubehör
Franken
Z1991 03
ab € 0,95*
Zubehör
Franken
Z1991 02
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1991 01
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1708 03
ab € 1,78*
Zubehör
Franken
Z1708 10
ab € 1,75*
Zubehör
Franken
Z1703
ab € 4,87*
Zubehör
Franken
Z1926
ab € 4,28*
Zubehör
Franken
Z1929
ab € 4,41*
Zubehör
Franken
Z1925
ab € 4,46*
Zubehör
Franken
Z1902 03
ab € 6,70*
Zubehör
Franken
Z1902 02
ab € 7,08*
Zubehör
Franken
Z1902 01
ab € 7,36*
Zubehör
Franken
Z1902 10
ab € 0,724*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.