Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jahresplaner X-tra! Line Jahresübersicht 90x60 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Jahresplaner X-tra! Line Jahresübersicht 90x60 cm
Jahresplaner X-tra! Line Jahresübersicht 90x60 cm
Artikel-Nr.:
     467-FRANVO-12
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     VO-12
EAN/GTIN:
     4016946181983
Suchbegriffe:
Dauer-Kalender
Dauerkalender
Immerwährende Kalender
Jahreskalender
  • X-tra! Line Kalender
  • Produktverwendung: Jahresübersicht
  • Ausführung der Zeiteinteilung: 12 Monate
  • Farbe: weiß
  • Tafel magnethaftend
  • Tafel beschreibbar
  • Oberflächenbeschaffenheit: lackiert
  • Januar bis Dezember in deutsch und englisch fest eingedruckt.
  • Material des Rahmens: Aluminium mit Kunststoffecken
  • Farbe des Rahmens: silbereloxiert, Ecken hellgrau
  • Ablageschale vorhanden
  • Zubehör für Wandbefestigung: Spiegelaufhängung
  • Abmessung des Rasters: Tagesfeld: 14 x 58 mm
  • Größe (B x H): 90 x 60 cm
Weitere Informationen:
Ablageschale vorhanden:
ja
beschreibbar:
ja
Breite:
655 mm
Bruttogewicht:
3.5 kg
Farbname:
weiß
Höhe:
1140 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
60 mm
Marke:
Franken
Produktbreite:
90 cm
Produkthöhe:
60 cm
Rahmenfarbe:
silber
Rahmenmaterial:
Aluminium
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 5,95*
ab € 48,57*
€ 64,58*
9 Tage
42
€ 4,95*
ab € 48,56*
€ 64,59*
Lager 467
3
€ 5,87*
ab € 48,53*
€ 64,69*
11 Tage
unbekannt
€ 5,49*
ab € 50,36*
€ 66,82*
€ 5,95*
ab € 49,44*
€ 67,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,69*
€ 76,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,44*
€ 76,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,51*
€ 72,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
34534497
ab € 5,86*
Zubehör
Franken
Z1994
ab € 3,73*
Zubehör
Franken
Z1991 03
ab € 0,93*
Zubehör
Franken
Z1991 02
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1991 01
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1708 03
ab € 1,83*
Zubehör
Franken
Z1708 10
ab € 1,84*
Zubehör
Franken
Z1703
ab € 4,90*
Zubehör
Franken
Z1926
ab € 4,27*
Zubehör
Franken
Z1929
ab € 4,42*
Zubehör
Franken
Z1925
ab € 4,61*
Zubehör
Franken
Z1902 03
ab € 2,133*
Zubehör
Franken
Z1902 02
ab € 6,72*
Zubehör
Franken
Z1902 01
ab € 6,01*
Zubehör
Franken
Z1902 10
ab € 0,611*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.