Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G 1730 - Wasserdichtes Alarmthermometer mit Einstechfühler, ť 1,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikelfrontansicht
Artikel-Nr.:
     6891-609832
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     609832
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarm Laborthermometer
Alarmthermometer
Einstechfühler
Einstichfühler
HIGHLIGHTS: - Modernes und funktionales Geh„use - 3 zeilige Anzeige / Überkopfanzeige auf Knopfdruck - Hintergrundbeleuchtung - Alarmfunktion - Wasserdicht (IP65 / IP67) - Robust, lange Batterielebensdauer - Hochwertige Sensorik: komplett mit Pt1000 Handfühler (bis 250 øC inkl. Griff und Kabel!)
Weitere Informationen:
Messbereich Temperatur:
-100 ... +250 øC
Aufl”sung:
0,1 øC/øF
Arbeitstemperatur:
-20 ... +50 øC
Sensorelement:
Pt1000
Fühlerart:
Einstechfühler
Durchmesser Fühler:
1,5 mm
Kabelmaterial:
Silikon
Kabell„nge:
1 m
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 102,49*
€ 132,39*
Lager 6891
unbekannt
€ 8,50*
ab € 112,10*
€ 132,40*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 132,07*
€ 154,90*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 130,74*
€ 155,41*
€ 3,50*
ab € 137,69*
€ 161,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6891
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,40*
€ 157,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,93*
€ 155,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,91*
€ 151,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,07*
€ 146,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,10*
€ 133,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6891
Versand: Lager 6891
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6891
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.