| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S059961 Herst.-Nr.: 610812 EAN/GTIN: 4058175108126 |
| |
|
| | |
| Bei der Entwicklung der neuen GMH 1000 Serie stand bewusst die Konzentration auf die wesentlichen Funktionen der Messtechnik im Mittelpunkt. Das pure Messen mit dem Fokus auf Präzision, Schnelligkeit und Zuverlässigkeit, verpackt in einem kompakten Gehäuse ermöglicht erst das überragende Preis-/Leistungsverhältnis, Made in Germany. Die neuen Handmessgeräte überzeugen darüber hinaus durch ihr ergonomisches Design, die staub- und wassergeschützte Ausführung nach IP 65/67 und das beleuchtete Display. Komplettgerät inklusive Fühler mit maximaler Gesamtpräzision. Das Gerät definiert die messtechnische Einstiegsklasse neu - Kalibrierprotokoll inklusive. Die passenden Fühler sind einsetzbar bis 250 °C (inkl. Griff und Kabel) und zeichnen sich durch kompakte Konstruktion und kleine Rohrdurchmesser aus. Im Inneren verbaut: Hochwertige Pt1000 Sensoren. Features: Dreizeilige Anzeige, Überkopfanzeige Wasserdicht (IP65/IP67) Inkl. Einstechfühler ø 1,5mm Lieferumfang: Gerät mit fest angeschlossenem Fühler, Batterie, Werks-Kalibrierzertifikat, Betriebsanleitung Weitere Informationen: | | Höhe: | 108 mm | Länge: | 28 mm | Breite: | 54 mm | Typ: | G1730 | Temperaturbereich: | -70 - +250 °C °C | Anzeige (Details): | 3-zeilig, mit Hintergrundbeleuchtung, geschützt durch bruchsichere Scheibe, Überkopfanzeig | Grund-Genauigkeit ± %: | 0.1 % | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Ansprechzeit: | 1 s | Max. Temperatur: | +250 °C | Min. Temperatur: | -70 °C | Fühler-Typ: | Pt1000 | Grund-Genauigkeit ± °C: | 0.1 °C | Auflösung (Temperatur): | 0.1 °C | Produkt-Art: | Alarmthermometer | Fühler-Ausführung: | fest | Stromversorgung: | Mignon-Batterie (2x), inkl. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einstech-Thermometer, Einstechthermometer, Einstich-Thermometer, Einstichthermometer, Kern-Thermometer, Kernthermometer, PT1000, einstechfühler greisinger, einstechfühler, Greisinger, G1730, temperaturmessgerät, kontaktthermometer |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 107,28* | € 133,05* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 111,94* | € 133,06* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 132,01* | € 155,64* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 131,43* | € 156,15* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 136,53* | € 161,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|