Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teller, Pappe "pure" eckig 18 cm x 26 cm weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Teller, Pappe "pure" eckig 18 cm x 26 cm weiss
Teller, Pappe "pure" eckig 18 cm x 26 cm weiss
Teller, Pappe "pure" eckig 18 cm x 26 cm weiss
Teller, Pappe "pure" eckig 18 cm x 26 cm weiss
Teller, Pappe "pure" eckig 18 cm x 26 cm weiss
Teller, Pappe "pure" eckig 18 cm x 26 cm weiss
Artikel-Nr.:
     6855-4002911110928
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     11092
EAN/GTIN:
     4002911110928
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller
250 Teller, Pappe "pure" eckig 18 cm x 26 cm weiss

flache Pappteller aus 100 % Frischfaserkarton

- Maße: 18 x 26 cm
- Format: eckig
- Material: 100 % Frischfaserkarton ohne Zusatz von Recyclingmaterial
- Farbe: weiß
- lebensmittelecht
- nachhaltig, da aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt
-
Dieses Produkt können Sie bei uns klimaneutral erwerben

alternative Bezeichnung: Einweg Kuchenteller, Kuchenpappe


Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Form:
eckig
Höhe:
18 cm
Breite:
26 cm
Gewicht:
13,2
Material:
Pappe aus Frischfaser
Materialdicke:
275 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
18
Breite der Einzelpackung:
26
Tiefe der Einzelpackung:
22
Bruttogewicht der Einzelpackung:
3314,9
Professional:
Professional Produkt
Zertifikat:
FSC® MIX CREDIT
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6855
1
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 18,50*
€ 18,50*
3 Tage
40
2
pro Packung
€ 4,99*
ab € 18,50*
€ 18,50*
10 Tage
100
2
pro Packung
€ 4,95*
ab € 14,35*
€ 19,02*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 16,80*
€ 22,89*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 28,54*
€ 37,28*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,50*
€ 22,015
pro Packung
Lagerstand: Lager 6855
Versand: Lager 6855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6855
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
PAP11057
ab € 5,905*
Sonstiges
PAPSTAR
11062
ab € 7,23*
Sonstiges
PAPSTAR
11071
ab € 9,37*
Sonstiges
PAPSTAR
11074
ab € 11,47*
Sonstiges
PAPSTAR
11100
ab € 14,14*
Sonstiges
PAPSTAR
81197
ab € 0,95*
Sonstiges
PAPSTAR
81199
ab € 1,53*
Sonstiges
PAPSTAR
81196
ab € 0,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.