Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-5967916 Herst.-Nr.: 141273 EAN/GTIN: 4021103059395 |
| |
|
| | |
| Arbeitshandschuh ''Nitril'' gelb/weiß, Saumfarbe: rot; Größe 9/L, Nitrilhandschuh mit Strickbund, Polyester mit 3/4-Nitril-Beschichtung, nach DIN EN 388. 1 Paar Farbe: mehrfarbig, Ausführung: Fingerhandschuh, Isoliert: false, Werkstoffgüte: Polyester (PET), Beschichtung: 3/4 beschichtet, Werkstoff: Nitrilkautschuk NBR, Art der Schließung: Elastikbündchen, Lieferform: paarweise, Lange Ausführung: false, Mit Anti-Rutsch-Beschichtung: false, Ausführung der Oberfläche: sonstige, Handschuhgröße: 9, Handschuhgröße (US): L, Schutz gegen mechanische Risiken: true, Schutz gegen Chemikalien: true, Schutz gegen Mikroorganismen: false, Schutz gegen Hitze und Feuer: false, Schutz gegen Kälte: false, Schutz gegen radioaktive Kontamination: false, Schutz gegen ionisierende Strahlung: false, Gefüttert: false, Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben): false, Detailausführung der Stulpe: Stulpe, handgelenklang Weitere Informationen: | | Hersteller: | CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | 141273 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Polyester-Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, arbeits handschuhe gr9, arbeits handschuhe, cimco arbeitshandschuh, Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger) |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1,17* | € 1,95* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,45* | € 2,39* | | | | Lager 6808 | | | | | | € 4,99* | ab € 1,46* | € 2,41* | | | | | | 32 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,57* | € 2,59* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 1,83* | € 3,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|