Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshandschuh Grip Flex schwarz/ rot, Größe 9/L 141230


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-5967912
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     141230
EAN/GTIN:
     4021103059814
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Arbeitshandschuh ''Grip Flex''. Arbeitshandschuh mit Stricksbund und Spezialbeschichtung, Nitrilnoppen auf Innenhand und Fingerkuppen für perfekte Fingerfertigkeit und hohen Grip, hoher Tragekomfort und sehr rutschfest, Standard 100 by OEKO-TEX®, nach DIN EN 388: Größe: 9/L; Farbe: schwarz/rot; Saumfarbe: rot; Gauge: 13; 1 Paar Farbe: schwarz, Ausführung: Fingerhandschuh, Isoliert: false, Werkstoffgüte: sonstige, Beschichtung: halbflächig beschichtet, Werkstoff: sonstige, Art der Schließung: Elastikbündchen, Lieferform: paarweise, Mit Anti-Rutsch-Beschichtung: true, Ausführung der Oberfläche: sonstige, Handschuhgröße: 9, Handschuhgröße (US): L, Schutz gegen mechanische Risiken: true, Schutz gegen Chemikalien: false, Schutz gegen Mikroorganismen: false, Schutz gegen Hitze und Feuer: false, Schutz gegen Kälte: false, Schutz gegen radioaktive Kontamination: false, Schutz gegen ionisierende Strahlung: false, Gefüttert: false, Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben): false, Detailausführung der Stulpe: Stulpe, handgelenklang
Weitere Informationen:
Hersteller:
CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
141230
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, strickhandschuh rot schwarz gr. 9, feinmechaniker handschuhe, montagehandschuh gr. 9, Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 3,12*
€ 4,88*
€ 4,00*
ab € 3,33*
€ 5,34*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 3,63*
€ 5,61*
Lager 6808
11
€ 4,99*
ab € 3,91*
€ 6,00*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,98*
€ 6,12*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,00*
€ 7,14
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,44*
€ 6,47
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,20*
€ 6,19
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,99*
€ 5,94
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,71*
€ 5,60
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,91*
€ 4,65
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,955* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.