Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alkali-Mangan-Batterie, 4.5 V, 3LR12, Flachbatterie, Anschlusszungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alkali-Mangan-Batterie, 4.5 V, 3LR12, Flachbatterie, Anschlusszungen
Alkali-Mangan-Batterie, 4.5 V, 3LR12, Flachbatterie, Anschlusszungen
Artikel-Nr.:
     4502-26A2127
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04912 121 411
EAN/GTIN:
     4008496559947
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Batterie Flat Pack
Batterie LR12
Flachbatterie
varta flachbatterie
im 1er-Blister, Alkali-Mangan-Batterie, 04912121411, Varta Features * Kraftvolle Energie für Geräte mit hohem Energieverbrauch, z. B. Flachleuchte * Klare Anwendungsempfehlungen durch leicht verständliche Symbole auf der Verpackung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Anschlusszungen
Anwendung:
Geräte mit hohem Energieverbrauch
Ausführung:
Flachbatterie
Breite:
62 mm
Höhe:
67 mm
IEC-Bezeichnung:
3LR12
max. Temperatur:
50 °C
min. Temperatur:
-10 °C
Nennspannung:
4.5 V
Technologie:
Alkali-Mangan
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.12842 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: batterie flat pack, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Batterie, Primärbatterie, Primärzelle, Alkali-Mangan-Batterie, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Angebote (55)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
203
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,99*
€ 2,66*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,10*
€ 2,82*
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,14*
€ 2,86*
2 Tage
4
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,21*
€ 2,96*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,29*
€ 3,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2,29* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04922 121 411
ab € 7,26*
Zubehör
Varta
06131 101 401
ab € 2,38*
Zubehör
Varta
06205 301 402
ab € 1,315*
Zubehör
Varta
06620 101 401
ab € 2,41*
Zubehör
Varta
06016 101 401
ab € 0,37*
Zubehör
Varta
06025 101 401
ab € 0,56*
Zubehör
Varta
06032 101 401
ab € 0,295*
Zubehör
Varta
06450 101 401
ab € 1,4848*
Zubehör
Varta
06122 301 401
ab € 8,55*
Zubehör
Varta
06204 301 401
ab € 3,08*
Zubehör
Varta
04276 101 401
ab € 0,25*
Zubehör
Varta
00329 101 111
ab € 0,57*
Zubehör
Varta
00357 101 111
ab € 1,27*
Zubehör
Varta
V381
ab € 2,16*
Zubehör
Varta
04223 101 401
ab € 0,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.