Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-3507018 Herst.-Nr.: CDA463D EAN/GTIN: 3250611610083 |
| |
|
| | |
| Fehlerstromschutzschalter 4 polig 6kA 63A 30mA Typ A. Fehlerstrom-Schutzschalter (FI) nach DIN EN 61008-1 (VDE 0664-10), DIN EN 61008-2-1 (VDE 0664-11) mit Bi-Connect-Klemmen unten, externe blaue Test-Taste und Fehlerstromanzeige. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen. Anschlussklemmen mit Draht-Einschiebe-Schutz, Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät. Montageart: DIN-Schiene, Spannungsart: AC, Einbautiefe: 70 mm, Bemessungsstrom: 63 A, Bemessungsspannung: 400 V, Bemessungsisolationsspannung Ui: 500 V, Polzahl: 4, Bemessungsfehlerstrom: 0,03 A, Fehlerstrom-Typ: A, Selektiver-Typ: false, Kurzschlussfestigkeit (Icw): 6 kA, Stoßstromfestigkeit: 0,25 kA, Verschmutzungsgrad: 2, Breite in Teilungseinheiten: 4, Kurzzeitverzögerter Typ: false, Explosionsgeschützt: false, Frequenz: 50 Hz, Schutzart (IP): IP20, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 1...25 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 1...16 mm², mit Verriegelungsvorrichtung: true, Umgebungstemperatur während des Betriebs: -25...40 °C, Zusatzeinrichtungen möglich: true, Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 4 kV Anz. Pole: 4 IdN (mA): 30 PLE: 4 In (A): 63 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | CDA463D |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, hager fi-schutzschalter 30ma 4pol, fehlerstrom schutzschalter hager, schutzschalter 4 polig, FI-Steuerschalter, PRCD, SRCD, Relaissteuerung für Fehlerstrom, FI-Automat, Allstromsensitiver Fehlerstromschutzschalter, FI-Weichenheizungsschalter |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 79,26* | € 97,30* | | | | Lager 6808 | | | | | | € 4,99* | ab € 78,97* | € 97,33* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 79,30* | € 97,35* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 79,11* | € 97,43* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 83,73* | € 101,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|