Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40070591 Herst.-Nr.: CDA463D EAN/GTIN: 3250611610083 |
| |
|
| | |
| Fehlerstromschutzschalter 4 polig 6kA 63A 30mA Typ A. Fehlerstrom-Schutzschalter (FI) nach EN 61008-1, DIN EN 61008-2-1; VDE 0664 Teil 10 + 11, Berührungsschutz IP2x nach DIN VDE 0106 Teil 100. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen (Montage ohne Werkzeug). Anschlussklemmen mit Draht-Einschiebe-Schutz, Bi-Connect-Klemmen unten, externe blaue Test-Taste. Alle Produkte mit VDE Zeichen. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät. Weitere Informationen: | | Polzahl: | 4 | Bemessungsstrom: | 63 Ampere | Montageart: | DIN-Schiene | Schutzart (IP): | IP20 | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 1 Quadratmillimeter | Herkunftsland: | Frankreich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, hager fi-schutzschalter 30ma 4pol, fehlerstrom schutzschalter hager, schutzschalter 4 polig, CDA463D, CDA463, FI-Steuerschalter, Fehlerstrom-Relaissteuerung, Fehlerstrom-Steuerschalter, Fehlerstromschutzschalter, Hager Hauptschalter 4-pol. 63 Amp., PRCD, RCBO, RCCB, RCD, SRCD, cba 463, 0606657, 606657 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 79,40* | € 97,30* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 79,62* | € 97,33* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 79,07* | € 97,35* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 79,53* | € 97,43* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 83,28* | € 101,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|