Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager Fi-Schalter 4polig 6kA 63A CDA463D ** 30mA Typ A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager Fi-Schalter 4polig 6kA 63A CDA463D ** 30mA Typ A
Hager Fi-Schalter 4polig 6kA 63A CDA463D ** 30mA Typ A
Artikel-Nr.:
     4981-276181
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     CDA463D
EAN/GTIN:
     3250611610083
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter Normen: EN 61008-1, DIN EN 61008-2-1, VDE 0664 Teil 10+11 Bemessungsspannung 230/400 V 50/60 Hz pulsstromsensitiv und stoßstromfest bis 250 A Kurzschlussfestigkeit 6 kA bei Vorsicherung 63 A/gL geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen Einzelentnahme aus dem Phasenschienenverbund möglich mit installationsfreundlicher Bi-Connect-Klemme Berührungsschutz nach DIN VDE 0106 Teil 100 FI-Schutzschalter 4-polig Bemessungsstrom I U: 63 A/0,03 A
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 79,40*
€ 97,30*
1 Tag
120
€ 4,99*
ab € 79,62*
€ 97,33*
€ 5,95*
ab € 79,07*
€ 97,35*
Lager 4981
92
€ 4,95*
ab € 79,53*
€ 97,43*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 83,28*
€ 101,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,43*
€ 115,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,67*
€ 111,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,02*
€ 108,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,50*
€ 105,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,53*
€ 94,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
CZN006
ab € 2,97*
Zubehör
Hager
MZ203
ab € 32,05*
Zubehör
Hager
S014
ab € 3,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.