Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterlüfter 180 m3/h 230V 50/60H SK3240100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2953875
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3240100
EAN/GTIN:
     4028177651937
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
SK Filterlüfter TopTherm, 180/160 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHT: 255 x 255 x 25 mm Montageart: Schnappbefestigung, Farbe: grau, Breite: 255 mm, Höhe: 255 mm, RAL-Nummer: EV000270, Spannungsart: AC, Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau: false, Anzahl der Lüfter: 1, EMV-Ausführung: false, Schutzart (IP): IP54, mit Filter: true, Dachlüfter: false, Ausgeführt als Einschublüfter: false, Volumenstrom, freiblasend: 180 m³/h, Umlüfter: false, Wandeinbau: false, Betriebsspannung bei AC 50 Hz: 230 V, Betriebsspannung bei AC 60 Hz: 230 V, Schutzart (NEMA): Type 12 Hz: 50/60 Luftleistung m³/h freiblasend: 180/160 Spannung (V): 230
Weitere Informationen:
Hersteller:
Rittal GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
SK3240100
Ident Code:
3240100
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Rack Zubehör, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, axiallüfter 230vac, rack zubehör, rittal rack zubehör, Lüftermodul, Schaltschrank-Zubehör, Ventilator, Zubehör Schaltschrank, Umlüfter, Lüfterblech
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 5,90*
ab € 86,08*
€ 104,00*
€ 5,95*
ab € 86,46*
€ 104,03*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,71*
€ 105,02*
Frei Haus
ab € 86,91*
€ 105,92*
Lager 6808
5
€ 4,99*
ab € 90,11*
€ 109,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,19*
€ 129,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,85*
€ 129,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,41*
€ 119,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,49*
€ 117,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,11*
€ 107,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3240200
ab € 22,76*
Zubehör
Rittal
3240020
ab € 8,04*
Zubehör
Rittal
3114200
ab € 70,82*
Zubehör
Rittal
3120200
ab € 122,34*
Zubehör
Rittal
3172105
ab € 120,05*
Zubehör
Rittal
3172100
ab € 2,838*
Zubehör
Rittal
3172120
ab € 38,14*
Zubehör
Rittal
3182100
ab € 2,756*
Zubehör
Rittal
3118000
ab € 66,42*
Zubehör
Rittal
3240080
ab € 111,14*
Zubehör
Rittal
3110000
ab € 21,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.