Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strahlwasserhaube für SK 3240, 3241.xxx Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C513-3240080
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3240080
EAN/GTIN:
     4028177651920
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachblech
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
SK Strahlwasserhaube, für SK 3240…./3241…. BHT: 282 x 390 x 85 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
73269098
GTIN:
4028177651920
Herstellerartikelnummer:
3240080
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003240080
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
3240080, SK Strahlwasserhaube für 3240/41.xxx
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3240080
Höhe:
390.000
Farbe:
Sonstige
Tiefe:
85.000
Werkstoff:
AAT733
Breite:
282.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Strahlwasserhaube, rittal rack zubehör, rack zubehör, Haube, Klimatisierung
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,62*
€ 160,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,04*
€ 157,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 131,51*
€ 156,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,41*
€ 146,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,62*
€ 143,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,75*
€ 131,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.