Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SK 3240.100 Filterlüfter Lichtgrau (RAL 7035) (B x H) 255mm x 255mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S23752
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3240.100
EAN/GTIN:
     4028177651937
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
255 mm
Farbe:
grau
Breite:
255 mm
Ausführung:
Filterlüfter
Typ:
SK 3240.100
Betriebsspannung:
230 V/AC
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Luftdurchsatz:
160 m³/h
Produkt-Art:
Filterlüfter
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 86,08*
€ 104,00*
€ 5,95*
ab € 86,46*
€ 104,03*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,71*
€ 105,02*
Lager 615
Frei Haus
ab € 86,91*
€ 105,92*
2 Tage
46
€ 6,40*
ab € 90,41*
€ 108,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,92*
€ 126,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,50*
€ 124,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 104,25*
€ 124,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,29*
€ 114,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,08*
€ 111,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,91*
€ 103,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3240200
ab € 22,76*
Zubehör
Rittal
3240020
ab € 8,04*
Zubehör
Rittal
3114200
ab € 70,82*
Zubehör
Rittal
3120200
ab € 122,34*
Zubehör
Rittal
3172105
ab € 120,05*
Zubehör
Rittal
3172100
ab € 2,838*
Zubehör
Rittal
3172120
ab € 38,14*
Zubehör
Rittal
3182100
ab € 2,756*
Zubehör
Rittal
3118000
ab € 66,42*
Zubehör
Rittal
3240080
ab € 111,14*
Zubehör
Rittal
3110000
ab € 21,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.