Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltschranklüftung IP54 230VAC 180m3h m.Filter 35W SK3240.100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal SK 3240.100 Staubfilter
Rittal SK 3240.100 Staubfilter
Artikel-Nr.:
     262-C179A69
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3240100
EAN/GTIN:
     4028177651937
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Schaltschranklüftung IP54 230VAC 180m3h m.Filter 35W SK3240.100
Weitere Informationen:
Anzahl der Lüfter:
1
Bemessungsleistung:
35 W
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230 - 230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230 - 230 V
Betriebsspannung DC:
0 - 0 V
Breite:
255 mm
Farbe:
grau
Höhe:
255 mm
Mit Filter:
ja
RAL-Nummer:
270
Schutzart (IP):
IP54
Spannungsart:
AC
Tiefe:
0 mm
Volumenstrom, freiblasend:
180 m³/h
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Rack Zubehör, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, axiallüfter 230vac, rack zubehör, rittal rack zubehör, Dachentlüftung, Dachlüfter, Drucklüfter, Einschublüfter, Filterlüfter, Lüfter, Lüfter für Schaltschrank, Lüfterblech, Lüftermodul, Lüftersatz, Lüfterset, Schaltschrank-Klimatisierung, Schaltschrank-Lüfter, Schaltschrank-Zubehör, Umlüfter, Ventilator, Zubehör Schaltschrank
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 85,91*
€ 103,45*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 86,15*
€ 103,48*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,55*
€ 104,47*
Frei Haus
ab € 86,77*
€ 105,36*
2 Tage
46
€ 6,40*
ab € 89,87*
€ 108,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,48*
€ 123,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,99*
€ 122,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,29*
€ 113,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,19*
€ 110,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,15*
€ 102,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3240200
ab € 22,73*
Zubehör
Rittal
3240020
ab € 8,04*
Zubehör
Rittal
3114200
ab € 71,30*
Zubehör
Rittal
3120200
ab € 122,22*
Zubehör
Rittal
3172105
ab € 119,43*
Zubehör
Rittal
3172100
ab € 2,828*
Zubehör
Rittal
3172120
ab € 37,92*
Zubehör
Rittal
3182100
ab € 2,756*
Zubehör
Rittal
3118000
ab € 66,45*
Zubehör
Rittal
3240080
ab € 110,75*
Zubehör
Rittal
3110000
ab € 21,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.