Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

vector AP-Kleinverteiler IP651-reihig 12TE Rangierkanal VE112DN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2840074
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VE112DN
EAN/GTIN:
     3250616454705
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
Kleinverteiler, vector, APV, IP65, 12PLE, mit Rangierkanal. Installationskleinverteiler AP aus Kunststoff, nach DIN EN 60670-24, nach DIN 43871. Zum Einbau von Geräten bis 63 A nach Maßnorm DIN 43 880 mit 70 mm oder 85 mm Einbautiefe, Bemessungsspannung AC 400 V/50 Hz. Bestehend aus Kunststoffunterteil mit Hutprofilschiene aus verzinktem Stahlblech, Vorprägung für metrische Leitungseinführungstüllen (oben, unten), seitliche Vorprägungen für Verbindungstüllen zur Verbindung von zwei oder mehreren Verteilern nebeneinander. Eingebaute PE/N-Klemmen Schnellsteckklemme, Oberteil mit 46 mm Geräteschlitz. Klarsichttür frontbündig, rechts oder links anschlagbar, plombierbar, abschließbar, Verteiler anflanschbar. Montageart: Aufputz, Farbe: grau, Breite: 310 mm, Höhe: 302 mm, Tiefe: 151 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Montageplatte: false, Anzahl der Reihen: 1, Art der Abdeckung: Tür, Anbaumöglichkeit: true, Innentiefe: 151 mm, DIN-Schiene: true, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Breite in Teilungseinheiten: 12, Art der Schließung: sonstige, Schutzart (IP): IP65, Transparenter Deckel/Tür: true, mit Schloss: false, Ausführung Deckel: geschlossen, Erdungsklemmenblock: true, Neutralleiterklemmenblock: true, Signaldurchlassende Tür: true Module: 12 Maße BxHxT (mm): 310x302x151
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
VE112DN
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 56,41*
€ 71,36*
Lager 6808
3
€ 4,99*
ab € 57,16*
€ 72,17*
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 59,30*
€ 74,58*
€ 3,50*
ab € 59,57*
€ 74,89*
3 Tage
15
€ 4,95*
ab € 61,25*
€ 76,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,17*
€ 85,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,77*
€ 84,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,79*
€ 79,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,75*
€ 77,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,16*
€ 68,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ410M
ab € 0,86*
Zubehör
Hager
KN10N
ab € 3,30*
Zubehör
Hager
KN10P
ab € 3,41*
Zubehör
Hager
KN14E
ab € 3,86*
Zubehör
Hager
KN14N
ab € 3,81*
Zubehör
Hager
KN22N
ab € 6,41*
Zubehör
Hager
KN22P
ab € 6,47*
Zubehör
Hager
KN26E
ab € 7,79*
Zubehör
Hager
KN26N
ab € 7,93*
Zubehör
Hager
VZ311
ab € 18,67*
Zubehör
Hager
VZ408
ab € 7,84*
Zubehör
Hager
VZ711
ab € 2,96*
Zubehör
Hager
VZ759
ab € 2,88*
Zubehör
Hager
VZ745
ab € 2,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.