Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager KN26N Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager KN26N Elektrogehäusezubehör
Hager KN26N Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-25203868
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     KN26N
EAN/GTIN:
     3250613849160
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Material
Polyamid
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
34 mm
Höhe
33 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.