Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager VZ408 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager VZ408 Elektrogehäusezubehör
Hager VZ408 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-27058957
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VZ408
EAN/GTIN:
     3250616664081
Suchbegriffe:
Kabelabfangschiene
Klingeltrafo
Klingeltransformator
hager klingeltrafo
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Metall
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
235 mm
Tiefe
8 mm
Höhe
15 mm
Weitere Suchbegriffe: klingeltrafo
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.