Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager VE112DN Elektrische Verteilungsplatine (VE112DN)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager VE112DN Elektrische Verteilungsplatine
Hager VE112DN Elektrische Verteilungsplatine
Artikel-Nr.:
     2753G-5051005
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VE112DN
EAN/GTIN:
     3250616454705
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler

Hauptmerkmale

Technische Details  
Anzahl Fassungen  12
Befestigungstyp  Oberfläche
Produktfarbe  Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)  IP65
  
Lieferumfang  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  310 mm
Tiefe  151 mm
Höhe  302 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,8 kg
Anzahl Fassungen:
12
Befestigungstyp:
Oberfläche
Produktfarbe:
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP65
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Breite:
310 mm
Tiefe:
151 mm
Höhe:
302 mm
Weitere Suchbegriffe: Rangierkanäle, Unterputzverteiler, hager aufputzverteiler ip65, abdeckung hager, rangierkanäle hager, ve112dn, hager, vector, kleinverteiler, ip65, 12ple, m.rangierkanal, 267675, mrangierkanal, rangierkanal, stück, elektrische, verteilungsplatine, stck, ip6512ple
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 5,90*
ab € 56,27*
€ 71,42*
1 Tag
3
€ 4,99*
ab € 57,01*
€ 72,23*
1 Tag
2
€ 6,40*
ab € 59,15*
€ 74,64*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 59,96*
€ 74,95*
2 Tage
15
€ 4,95*
ab € 61,39*
€ 76,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,95*
€ 89,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,93*
€ 85,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,33*
€ 82,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,88*
€ 79,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,96*
€ 71,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ410M
ab € 0,86*
Zubehör
Hager
KN10N
ab € 3,30*
Zubehör
Hager
KN10P
ab € 3,41*
Zubehör
Hager
KN14E
ab € 3,86*
Zubehör
Hager
KN14N
ab € 3,81*
Zubehör
Hager
KN22N
ab € 6,41*
Zubehör
Hager
KN22P
ab € 6,47*
Zubehör
Hager
KN26E
ab € 7,79*
Zubehör
Hager
KN26N
ab € 7,92*
Zubehör
Hager
VZ311
ab € 18,70*
Zubehör
Hager
VZ408
ab € 7,84*
Zubehör
Hager
VZ711
ab € 2,96*
Zubehör
Hager
VZ759
ab € 2,90*
Zubehör
Hager
VZ745
ab € 2,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.