Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager VZ711 Kabelkanal-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager VZ711 Kabelkanal-Zubehör
Hager VZ711 Kabelkanal-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-27049975
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VZ711
EAN/GTIN:
     3250616667112
Suchbegriffe:
Hauptleitungsklemme
Klingeltrafo
Klingeltransformator
hager klingeltrafo
Klemmenträger, QuickConnect, Volta/Vector
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
240 mm
Breite
42 mm
Höhe
32 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: klingeltrafo
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KN10N
ab € 3,30*
Zubehör
Hager
KN10P
ab € 3,41*
Zubehör
Hager
KN14E
ab € 3,85*
Zubehör
Hager
KN14N
ab € 3,81*
Zubehör
Hager
KN22N
ab € 6,40*
Zubehör
Hager
KN22P
ab € 6,46*
Zubehör
Hager
KN26E
ab € 7,78*
Zubehör
Hager
KN26N
ab € 7,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.