Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer, klassisch, M22, 22.5 mm, R 10 k - , P 0.5 W, Frontring Tit M22-R10K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2809084
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     229491
EAN/GTIN:
     4015082294915
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Joystick
Potentiometer
Potenziometer
Potentiometer, Design RMQ: klassisch, Typkenner: M22, Einbaudurchmesser: 22.5 mm, Einzelgerät, Beschreibung: 3 separate Schraubanschlüsse, Genauigkeit des Widerstandwerts: ± 10 % (linear), Widerstand: R= 10 kOhm, Nennleistung: P= 0.5 W, Schutzart: IP66, Frontring Titan, Anbindung an SmartWire-DT: nein, verwendbar für: DILET…, ETR4-70, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660 Lochdurchmesser: 22,5 mm, Leistungsaufnahme: 0,5 W, Widerstand: 10000 Ohm, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Schutzart (IP): IP66, Anzahl der Umdrehungen: 1, Schutzart (NEMA): sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
M22-R10K
Ident Code:
229491
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
128
€ 8,90*
ab € 28,44*
€ 36,49*
1 Tag
28
€ 4,98*
ab € 28,86*
€ 37,02*
Lager 6808
1
€ 4,99*
ab € 29,11*
€ 37,23*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 29,12*
€ 37,24*
€ 5,95*
ab € 33,25*
€ 42,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,13*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,62*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,75*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 7,02*
Zubehör
Moeller
216402
ab € 3,26*
Zubehör
Rittal
2384010
ab € 75,86*
Zubehör
Rittal
2384020
ab € 82,96*
Zubehör
Rittal
2384030
ab € 90,10*
Zubehör
Rittal
2384040
ab € 97,98*
Zubehör
Eaton
216498 M22S-ST-GB8
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
216500 M22S-ST-GB11
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
218300 M22S-ST-GB5
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
216499 M22S-ST-GB10
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
216496 M22S-ST-GB6
ab € 1,25*
Zubehör
Eaton
216497 M22S-ST-GB7
ab € 1,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.