Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer 10000Ohm 0,5W Ø22mm IP66 M22-R10K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer 10000Ohm 0,5W Ø22mm IP66
Potentiometer 10000Ohm 0,5W Ø22mm IP66
Artikel-Nr.:
     262-C444D88
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     229491
EAN/GTIN:
     4015082294915
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Joystick
Potentiometer
Potenziometer
Potentiometer 10000Ohm 0,5W Ø22mm IP66 M22-R10K
Weitere Informationen:
Anzahl der Umdrehungen:
1 - 1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Leistungsaufnahme:
0.5 W
Lochdurchmesser:
22 mm mm
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
4X
Widerstand:
10000 Ohm kOhm
Weitere Suchbegriffe: Poti, potentiometer, Potentiometer für Befehlsgeräte
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
402
€ 8,90*
ab € 28,01*
€ 35,29*
1 Tag
45
€ 4,98*
ab € 28,11*
€ 35,50*
1 Tag
27
€ 4,99*
ab € 28,42*
€ 35,58*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 29,06*
€ 36,50*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 37,63*
€ 46,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,13*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,66*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,76*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 6,99*
Zubehör
Moeller
216402
ab € 3,29*
Zubehör
Rittal
2384010
ab € 76,50*
Zubehör
Rittal
2384020
ab € 83,21*
Zubehör
Rittal
2384030
ab € 90,15*
Zubehör
Rittal
2384040
ab € 97,88*
Zubehör
Eaton
107918
ab € 8,78*
Zubehör
Eaton
216545
ab € 14,50*
Zubehör
Eaton
216548
ab € 2,43*
Zubehör
Eaton
216550
ab € 8,06*
Zubehör
Eaton
216551
ab € 11,29*
Zubehör
Eaton
218945
ab € 2,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.