Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HKL-Kanal 25x40mm braun HKL2540.5


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2206458
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     2-HKL2540.5
EAN/GTIN:
     4011126351408
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Elektroinstallationskanal, mit Deckel und einreihiger Befestigungslochung im Boden, ohne Trennwand, halogenhaltig. Halteklammern 638/3040 bitte gesondert bestellen. VDE zertifiziert! Abmessungen (ca. Maße) H x B: 24 x 40 mm einreihige Bodenlochung: 6,5 x 12 mm und Ø 2,7 mm Bodenlochabstand Rastermaß: 125 mm Lieferlänge L: 2000 mm Nutzbarer Querschnitt: 463 mm² Werkstoff: PVC-hart (Polyvinylchlorid) Farbton: sepiabraun RAL: 8014 (ähnlich) Farbe: braun, Breite: 40 mm, Halogenfrei: false, Höhe: 24 mm, RAL-Nummer: 8014, Oberflächenschutz: unbehandelt, Vorprägungen: false, Werkstoffgüte: Polyvinylchlorid (PVC), Länge: 2000 mm, Einsatztemperatur: -5...60 °C, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Bodenlochung, Anzahl der festen Trennwände: 0, Anzahl der steckbaren Trennwände: 0, mit Kabelhalteklammer: false, mit Kanalverbinder: false, Nutzbarer Querschnitt: 463 mm², mit Schutzfolie: false, Schutzart (IP): IP20, Lieferung auf Rolle: false, Transparent: false, Geeignet für Funktionserhalt: false, Ausführung Deckel: lose, Antibakterielle Behandlung: false Farbe: braun
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kleinhuis GmbH & Co. KG, Hermann
Produkt Typ:
HKL2540.5
Ident Code:
2-HKL2540.5
Weitere Suchbegriffe: hkl installationskanal, installationskanal, kabelkanal 2m, Kunststoffkanal, PVC-Kabelbühne, Kabelkanal (PVC-), PVC-Kanal (Kabel-), PVC-Kabelkanal
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,95*
ab € 1,65099*
€ 2,52099*
Lager 6808
38
2
€ 4,99*
ab € 2,25*
€ 3,40*
2
€ 5,46*
ab € 2,26*
€ 3,41*
2
€ 3,90*
ab € 2,565*
€ 3,825*
1 Tag
32
2
€ 5,90*
ab € 6,0939*
€ 8,6939*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 3,40*
€ 4,046
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,17*
€ 3,7723
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,00*
€ 3,57
pro Meter
ab 40 Meter
€ 2,90*
€ 3,451
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,75*
€ 3,2725
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,25*
€ 2,6775
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,25* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 6,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kleinhuis
HKL 2030.5
ab € 1,31585*
Ähnlich
Kleinhuis
HKL 1515.5
ab € 0,47861*
Ähnlich
HKL
ab € 0,7183*
Ähnlich
HKL
4011126344950
ab € 1,276*
Ähnlich
HKL
ab € 1,246*
Ähnlich
HKL
4011126346770
ab € 1,276*
Ähnlich
HKL
ab € 1,88*
Ähnlich
HKL
ab € 1,65099*
Ähnlich
HKL
ab € 2,48*
Ähnlich
HKL
ab € 1,57619*
Ähnlich
HKL
ab € 1,58619*
Ähnlich
HKL
ab € 1,89184*
Ähnlich
HKL
ab € 2,00378*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.