Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsmuffe f. Kabel m. 5x1,5-5x6mm² SMH5/1,5-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-1640230
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     145255
EAN/GTIN:
     4010311000312
Suchbegriffe:
Kabelmuffe
Schrumpfmuffe
schrumpfmuffe cellpack
schrumpfmuffe
Warmschrumpf-Verbindungsmuffe universell verwendbar zum Verbinden von Kunststoffkabeln und Leitungen mit Isolierungen aus PVC, PE und VPE. Geeignet für Pressverbinder auf Aluminium- und Kupferkabeln. Anwendungsgebiete: Innenraum, Freiluft, Erdreich, Wasser, Installationskanäle, Leerrohre. Eigenschaften: Kompakte Abmessungen, großer Leitungs- und Kabelquerschnittsbereich, beständig gegen chemische Einflüsse, beständig gegen Erdalkalien, stabilisiert gegen UV-Strahlen, frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen, halogenfrei, querwasserdicht, hohe elektrische Isolationswerte, hohe mechanische Festigkeit. Lieferumfang: Außenmuffe, Innenmuffen, Reinigungstuch, Schmirgelleinen, Montageanleitung. Ausführung: Warmschrumpf, Halogenfrei: true, Geeignet für: N(A)YY, Anzahl der Leiter: 5, Werkstoff des Isoliermaterials: Kunststoff, Bergbauzulassung: false, mit konzentrischer Abschirmung: false, mit Schutzleiter: true, Leiternennquerschnitt: 1,5...6 mm², Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln: false, Verbindungszubehör mitgeliefert: ohne, Bemessungsspannung U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV Nenn-Ø (mm²): 5x1,5-5x6
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cellpack BBC GmbH
Produkt Typ:
SMH5/1,5-6
Ident Code:
145255
Weitere Suchbegriffe: kabelmuffe 6qmm, Abzweiggarnitur, Doppelabzweigmuffe, T-Abzweig, Kabelabzweig, Muffe (Kabel-), Y-Abzweig
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 9,06*
€ 12,75*
€ 5,46*
ab € 9,10*
€ 12,81*
Lager 6808
20
€ 4,99*
ab € 9,67*
€ 13,58*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,62*
€ 14,84*
8 Tage
52
€ 6,95*
ab € 11,05*
€ 15,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145246
ab € 10,07*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145249
ab € 11,70*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145257
ab € 11,96*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145282
ab € 32,67*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145295
ab € 18,70*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145332
ab € 25,60*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145342
ab € 58,09*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
150160
ab € 20,38*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
150161
ab € 25,76*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145320
ab € 19,59*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145296
ab € 14,48*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145338
ab € 11,69*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
348812
ab € 18,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.