| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Stubai-890054 Herst.-Nr.: 890054 EAN/GTIN: 9002793938264 |
| |
|
| | |
| Der STUBAI Seilhandschuh GOAT vereint robustes Design mit erstklassigem Komfort. Dieser hochwertige Arbeitshandschuh wurde aus strapazierfähigem Leder gefertigt, um den Anforderungen Ihrer Aufgaben gerecht zu werden. Der Handrücken des GOAT-Handschuhs ist mit einer elastischen Einlage ausgestattet, die sich perfekt an Ihre Hand anpasst und Bewegungsfreiheit garantiert. Die Größeneinstellung ist dank eines praktischen Klettbandes am Handgelenk im Handumdrehen erledigt, sodass der Handschuh sicher sitzt und nicht verrutscht. Die Innenseite des Handschuhs verfügt über eine clevere Öffnung zur Befestigung am Karabiner. Dies ermöglicht Ihnen eine sichere Aufbewahrung des Handschuhs, wenn er gerade nicht gebraucht wird, und stellt sicher, dass er stets griffbereit ist. Die Innenhand des GOAT-Handschuhs ist verstärkt, um Ihnen zusätzlichen Schutz und Haltbarkeit zu bieten. So können Sie sich voll und ganz auf Ihre Arbeit konzentrieren, ohne sich Gedanken über Abrieb oder Verschleiß machen zu müssen. Der STUBAI Seilhandschuh GOAT kommt in einer attraktiven ocker/petrol Farbkombination, die nicht nur gut aussieht, sondern auch Ihre Sichtbarkeit in der Höhe erhöht. Mit einem Gewicht von nur 110 g werden Ihre Hände nicht übermäßig belastet, sodass Sie stundenlang bequem arbeiten können. Vertrauen Sie auf die Qualität und das Know-how von STUBAI und holen Sie sich den GOAT-Seilhandschuh für Ihre anspruchsvollen Aufgaben in der Höhe. Weitere Informationen: | | Technische Daten: | <ul> <li>Hochwertiges Leder: Der STUBAI Seilhandschuh GOAT besteht aus strapazierfähigem Leder, das optimalen Schutz und Langlebigkeit bei Klettern, Bergsteigen, Höhenarbeit, Abseilen bietet <li>Elastische Handrücken-Einlage: Die elastische Einlage am Handrücken sorgt für eine perfekte Passform und uneingeschränkte Bewegungsfreiheit bei anspruchsvollen Arbeiten <li>Einfache Größeneinstellung: Dank des Klettbandes am Handgelenk lässt sich der Handschuh schnell und sicher an Ihre Handgröße anpassen, um ein Verrutschen zu verhindern <li>Karabinerbefestigung: Die Innenseite des Handschuhs verfügt über eine Öffnung zur einfachen Befestigung am Karabiner, damit der Handschuh stets griffbereit ist <li>Verstärkte Innenhand: Die verstärkte Innenhand bietet zusätzlichen Schutz und Haltbarkeit, sodass Sie sich auf Ihre Arbeit konzentrieren können, ohne sich Sorgen um Abrieb zu machen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, arbeitshandschuh xxl, arbeits handschuhe, Kletterhandschuh, Bergsteigerhandschuh, Höhenarbeitshandschuh, Abseilhandschuh, Handschutz, Leder, Strapazierfähigkeit, Größeneinstellung, Karabiner, Befestigung, Verstärkung, Schutz, Abseilen, Bergsteigen, Höhenarbeit |
| | |
| |