Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNEETEK Knieschoner BASIC Black für robusten Einsatz | Knieschützer für optimale Entlastung beim Arbeiten auf Knien | Kniepolster geeignet für Fliesenleger, Hobby-Handwerker, DI...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KNEETEK Knieschoner BASIC Black für robusten Einsatz | Knieschützer für optimale Entlastung beim Arbeiten auf Knien | Kniepolster geeignet für Fliesenleger, Hobby-Handwerker, DI...
KNEETEK Knieschoner BASIC Black für robusten Einsatz | Knieschützer für optimale Entlastung beim Arbeiten auf Knien | Kniepolster geeignet für Fliesenleger, Hobby-Handwerker, DI...
KNEETEK Knieschoner BASIC Black für robusten Einsatz | Knieschützer für optimale Entlastung beim Arbeiten auf Knien | Kniepolster geeignet für Fliesenleger, Hobby-Handwerker, DI...
KNEETEK Knieschoner BASIC Black für robusten Einsatz | Knieschützer für optimale Entlastung beim Arbeiten auf Knien | Kniepolster geeignet für Fliesenleger, Hobby-Handwerker, DI...
KNEETEK Knieschoner BASIC Black für robusten Einsatz | Knieschützer für optimale Entlastung beim Arbeiten auf Knien | Kniepolster geeignet für Fliesenleger, Hobby-Handwerker, DI...
KNEETEK Knieschoner BASIC Black für robusten Einsatz | Knieschützer für optimale Entlastung beim Arbeiten auf Knien | Kniepolster geeignet für Fliesenleger, Hobby-Handwerker, DI...
KNEETEK Knieschoner BASIC Black für robusten Einsatz | Knieschützer für optimale Entlastung beim Arbeiten auf Knien | Kniepolster geeignet für Fliesenleger, Hobby-Handwerker, DI...
KNEETEK Knieschoner BASIC Black für robusten Einsatz | Knieschützer für optimale Entlastung beim Arbeiten auf Knien | Kniepolster geeignet für Fliesenleger, Hobby-Handwerker, DI...
KNEETEK Knieschoner BASIC Black für robusten Einsatz | Knieschützer für optimale Entlastung beim Arbeiten auf Knien | Kniepolster geeignet für Fliesenleger, Hobby-Handwerker, DI...
KNEETEK Knieschoner BASIC Black für robusten Einsatz | Knieschützer für optimale Entlastung beim Arbeiten auf Knien | Kniepolster geeignet für Fliesenleger, Hobby-Handwerker, DI...
KNEETEK Knieschoner BASIC Black für robusten Einsatz | Knieschützer für optimale Entlastung beim Arbeiten auf Knien | Kniepolster geeignet für Fliesenleger, Hobby-Handwerker, DI...
KNEETEK Knieschoner BASIC Black für robusten Einsatz | Knieschützer für optimale Entlastung beim Arbeiten auf Knien | Kniepolster geeignet für Fliesenleger, Hobby-Handwerker, DI...
KNEETEK Knieschoner BASIC Black für robusten Einsatz | Knieschützer für optimale Entlastung beim Arbeiten auf Knien | Kniepolster geeignet für Fliesenleger, Hobby-Handwerker, DI...
Artikel-Nr.:
     6593-Kneetek-50002
Hersteller:
     Kneetek
Herst.-Nr.:
     50002
EAN/GTIN:
     4260138251996
Suchbegriffe:
Kniepolster
Knie-Protectoren
Knieschoner
Knieschutz

Der KNEETEK Knieschoner BASIC Black für optimalen Komfort und Unterstützung

Der BASIC Black Knieprotektor ist der ideale Begleiter für Heimwerker im Innen- und Außenbereich. Mit ihrer vielfältigen Anwendbarkeit und der flexiblen PVC-Kappe, die sich durch FLEX-Lamellen anpassungsfähig zeigt, bieten sie optimalen Schutz bei unterschiedlichsten Arbeiten. Diese Kniepolster sind nach EN 14404, PSA Typ 1, LS2 zertifiziert, was den höchsten Sicherheitsstandards entspricht. Die innovative weiche Polsterung mit gelelastischer Materialeinlage sorgt für maximalen Tragekomfort, während die breite Neopren®-Zwei-Band-Halterung Einschneiden und Verrutschen in die Kniekehlen verhindert. Hervorstechend ist die Eigenschaft, keine Abriebstreifen zu hinterlassen, was sie besonders für den Einsatz auf empfindlichen Böden prädestiniert. Dieser Knieschutz ist direkt auf der Haut tragbar und aufgrund der breiten Neopren®-Zwei-Band-Halterung besonders angenehm zu tragen. Entwickelt in Deutschland, erfüllen die BASIC Black Knieschützer gehobene Standards für den Heimbedarf. Mit einer Einheitsgröße und einem Gewicht von nur ca. 235 g pro Stück sind sie leicht und bequem für den gelegentlichen Einsatz geeignet. Die Leistungsstufe 2 sowie die Wasserabweisung machen sie zum unverzichtbaren Begleiter für Fliesenleger, Mechaniker Gärtner und viele weitere Anwendungen.

Weitere Informationen:
Länge:
220.00 mm
Breite:
220.00 mm
Höhe:
160.00 mm
Bullet 1:
<div><p><span style="font-size:12px;"><b><span style="line-height:107%"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Flexibel und anpassungsfähig: </span></span></b><span style="line-height:107%"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Mit einer flexiblen PVC-Kappe, die sich durch FLEX-Lamellen anpassen lässt, garantiert diese Knieschutzausrüstung höchste Bewegungsfreiheit und Komfort</span></span></span></p></div>
Bullet 2:
<div><p><b style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Sicherheit und Qualität: </b><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">UV-stabil und zertifiziert nach EN 14404, PSA Typ 1, </span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">LS 2</span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">, erfüllt die Kniepolsterung höchste Sicherheitsstandards und hinterlassen dabei keine Abriebstreifen</span></p></div>
Bullet 3:
<div><p><b style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Komfortable Passform: </b><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Die weiche Polsterung mit elastischer Materialeinlage und die breite Neopren®-Zwei-Band-Halterung verhindern Einschneiden und Verrutschen in die Kniekehlen</span></p></div>
Bullet 4:
<div><p><b style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Vielseitige Anwendung:</b><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"> Die BASIC Black Knieschutzpolster sind perfekt für den Heimwerker im Innen- und Außenbereich geeignet und bieten Schutz bei verschiedenen Arbeiten und robusten Einsätzen</span></p> <p>&nbsp;</p></div>
Bullet 5:
<p><b style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Entwickelt in Deutschland:</b><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"> Der wasserabweisende Knieschutz bietet einen gehobenen Standard für den Heimbedarf, wurden in Deutschland entwickelt und ist mit nur ca. 235 g pro Stück leicht und bequem für den Einsatz geeignet</span></p>
Technische Daten:
<ul> <li><b>Flexibel und anpassungsfähig: Mit einer flexiblen PVC-Kappe, die sich durch FLEX-Lamellen anpassen lässt, garantiert diese Knieschutzausrüstung höchste Bewegungsfreiheit und Komfort <li><b>Sicherheit und Qualität: UV-stabil und zertifiziert nach EN 14404, PSA Typ 1, LS 2, erfüllt die Kniepolsterung höchste Sicherheitsstandards und hinterlassen dabei keine Abriebstreifen <li><b>Komfortable Passform: Die weiche Polsterung mit elastischer Materialeinlage und die breite Neopren®-Zwei-Band-Halterung verhindern Einschneiden und Verrutschen in die Kniekehlen <li><b>Vielseitige Anwendung: Die BASIC Black Knieschutzpolster sind perfekt für den Heimwerker im Innen- und Außenbereich geeignet und bieten Schutz bei verschiedenen Arbeiten und robusten Einsätzen <li><b>Entwickelt in Deutschland: Der wasserabweisende Knieschutz bietet einen gehobenen Standard für den Heimbedarf, wurden in Deutschland entwickelt und ist mit nur ca. 235 g pro Stück leicht und bequem für den Einsatz geeignet
Weitere Suchbegriffe: Knieschützer, kneetek kniepolster, kniepolster, kniepolster schwarz, Gelenkschutz, Arbeitskniepolster, Baukniepolster, Handwerkskniepolster, Knieschutzpolster, Profi-Kniepolster, Sicherheitskniepolster, Komfortkniepolster, Industriekniepolster, mit, Dämpfung, Knieprotektoren, Knieunterstützung
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
249
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 11,26*
€ 15,02*
1 Tag
234
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 11,39*
€ 15,09*
1 Tag
333
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,40*
€ 15,14*
1 Tag
333
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 11,38*
€ 15,17*
Lager 6593
4
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 14,89*
€ 19,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
J. & J.
635
ab € 0,51*
Zubehör
Artelli
770705
ab € 2,93*
Zubehör
Coba Plastics
KS010004
ab € 16,77*
Zubehör
Kneetek
60200br
ab € 4,60*
Zubehör
Kneetek
61102
ab € 5,23*
Zubehör
Kneetek
61102N
ab € 9,28*
Zubehör
Kneetek
60200
ab € 4,095*
Zubehör
Hase Safety Group
100335
ab € 2,39*
Zubehör
J. & J.
629
ab € 2,16*
Zubehör
J. & J.
620
ab € 4,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.