Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU Schnittschutzhandschuh "Perfect Cut C", weiß/grau, Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6451-990446-9
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     990446-9
EAN/GTIN:
     4059276029068
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
PU-Schnittschutzhandschuh Level C, Handinnenfläche und Fingerkuppen mit PU Beschichtung, HPPE-Faser, grau / grau, Rundstrick - nahtlos, Strickbund, angenehmer Tragekomfort, atmungsaktiv, sicherer Griff mit exzellentem Tastgefühl, hohe Abriebfestigkeit, hervorragende Passform
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
grau
Material:
Beschichtung: Polyurethan / Träger: HPPE Faser
Schnittschutzlevel:
C
Art des Schutzes:
Mechanischer Schutz, Schnittschutz
Lieferbare Größen:
7 - 11
Verpackung:
12 Paar / 144 Paar im Karton
Norm:
EN 388:2016 Level 4X43C
Schutzklasse Kategorie PSA:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,12*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,67*
€ 4,37
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,59*
€ 4,27
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,43*
€ 4,08
pro Paar
ab 120 Paar
€ 3,34*
€ 3,97
pro Paar
ab 144 Paar
€ 2,61*
€ 3,11
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,56*
€ 3,05
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,12*
€ 2,52
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
000103
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.