Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU Schnittschutzhandschuh "Perfect Cut D", grau, Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6451-9904-9
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     9904-9
EAN/GTIN:
     4059276044566
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
PU-Schnittschutzhandschuh Level 4D, Handinnenfläche und Fingerkuppen mit PU Beschichtung, HPPE-Glas-Faser, grau / grau, Rundstrick - nahtlos, Strickbund, angenehmer Tragekomfort, atmungsaktiv, sicherer Griff mit exzellentem Tastgefühl, hohe Abriebfestigkeit, hervorragende Passform
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
grau
Material:
Beschichtung: Polyurethan / Träger: HPPE-Glas-Faser
SchnittSchutzlevel:
D
Art des Schutzes:
Mechanischer Schutz, Schnittschutz
Lieferbare Größen:
7 - 11
Verpackung:
10 Paar / 100 Paar im Karton
Norm:
EN 388:2016 Level 4X42D
Schutzklasse Kategorie PSA:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,69*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,43*
€ 5,27
pro Paar
ab 24 Paar
€ 4,41*
€ 5,25
pro Paar
ab 60 Paar
€ 4,21*
€ 5,01
pro Paar
ab 120 Paar
€ 4,11*
€ 4,89
pro Paar
ab 144 Paar
€ 3,28*
€ 3,90
pro Paar
ab 240 Paar
€ 3,19*
€ 3,80
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,69*
€ 3,20
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
000103
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.