Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitril Schnittschutzhandschuh "Ultra Mid Cut D", neongrün, Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6451-882-9
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     882-9
EAN/GTIN:
     4059276058853
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Nitril-Schnittschutzhandschuh Level D, Handinnenfläche und 3/4 des Handrückens mit 2-facher Nitril-Beschichtung für mehr Grip, HPPE-Glas-Faser-Rundstrick-Liner - nahtlos, neongrün / schwarz, Strickbund, angenehmer Tragekomfort, atmungsaktiv, sicherer Griff in trockener, öliger, fettiger und leicht feuchter Umgebung, exzellentes Tastgefühl, hervorragende Passform, flexibel und weich, flüssigkeitsdicht, extrem gute Abrieb-, Schnitt-, Weiterreißbarkeits- und Durchstichwerte, dank Signalfarbe sofort als Schnittschutzhandschuh identifizierbar
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
neongrün / schwarz
Material:
Beschichtung: Nitrilschaum / Träger: Glasfasern | High Performance Poly Ethylene | Nylon / Polyamidfasern | Stahl Faser
Schnittschutzlevel:
D
Art des Schutzes:
Mechanischer Schutz, Schnittschutz
Lieferbare Größen:
8 - 10
Verpackung:
12 Paar / 144 Paar im Karton
Norm:
EN 388:2016 Level 4X43D
Schutzklasse Kategorie PSA:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,02*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 6,51*
€ 7,75
pro Paar
ab 24 Paar
€ 6,35*
€ 7,56
pro Paar
ab 60 Paar
€ 6,14*
€ 7,31
pro Paar
ab 120 Paar
€ 5,95*
€ 7,08
pro Paar
ab 144 Paar
€ 4,75*
€ 5,65
pro Paar
ab 240 Paar
€ 4,67*
€ 5,56
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 4,02*
€ 4,78
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PRO FIT by Fitzner
868-9
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.