Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitril Chemikalienschutzhandschuhe "Trivex", 33 cm, grün, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6451-72-10
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     72-10
EAN/GTIN:
     4059276000944
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Trivex Nitril Chemikalienschutzhandschuh, grün, Baumwollvelourisierung, Handinnenfläche und Finger mit ausgeformten Wabenprofil, guter Tragekomfort, sicherer Griff in trockener, öliger, fettiger und leicht feuchter Umgebung, optimales Tastgefühl, sehr strapazierfähig, sehr gute Chemikalienbeständigkeit, Lebensmittel zugelassen, flüssigkeitsdicht, Silikonfreier Herstellungsprozess, Länge: ca. 33 cm, Stärke: 0,38 mm, 12 Paar im Polybeutel
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
grün
Material:
Nitril / Beflockung: Baumwolle
Länge:
33 cm
Materialstärke:
0,38 mm
Liste der definierten Prüfchemikalien:
A - Methanol | J - n-Heptan | K - Sodium hydroxide 40% | L - Schwefelsäure 96 % | M - Salpetersäure 65 % | N - Acetic acid 99% | O - Ammoniakwasser 25 % | P - Wasserstoffperoxid 30 % | T - Formaldehyd 37 %
Lieferbare Größen:
7 - 12
Verpackung:
12 Paar / 144 Paar im Karton
Norm:
EN 388:2016 4101X / EN ISO 374-1:2016 / EN ISO 374-5:2016
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
288
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,72*
€ 1,05*
Lager 6451
200
12
pro Paar
€ 4,99*
ab € 0,75*
€ 1,28*
Preise: Lager 6451
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,28*
€ 1,52
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,26*
€ 1,50
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,18*
€ 1,40
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,13*
€ 1,34
pro Paar
ab 144 Paar
€ 0,95*
€ 1,13
pro Paar
ab 240 Paar
€ 0,93*
€ 1,11
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 0,75*
€ 0,89
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 15,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6451
Versand: Lager 6451
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6451
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
000103
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.