Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerhandschuh Nappaleder, "Argon", Perforierung, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6451-695950
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     695950
EAN/GTIN:
     4059276026562
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Nappa-Handschuhe
Nappaleder-Schweißerhandschuh, natur, Handinnenfläche und Handrücken aus Nappaleder, Stulpe aus Rindspaltleder, mit Verstärkung an Handinnenfläche, Zeigefinger und Daumen - für extreme Einsatzbereiche und längere Standzeiten, perforierter Handrücken für mehr Atmungsaktivität, Länge ca. 35 cm, Pulsschutz, Flügeldaumen, Lederschichtel, gutes Tastgefühl - geeignet für den Einsatz von dünnen Schweißdrähten
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
natur
Material:
Handinnenfläche und Handrücken Nappaleder / Stulpe Rindspaltleder
Länge:
35 cm
Art des Schutzes:
Mechanischer Schutz, Thermische Risiken
Verpackung:
12 Paar / 120 Paar im Karton
Norm:
EN 388 Level 1111 EN 407 413X4X EN 12477 B
Schutzklasse Kategorie PSA:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6451
200
12
€ 4,99*
ab € 2,96*
€ 4,61*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,94*
€ 8,96*
Preise: Lager 6451
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,61*
€ 5,49
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,40*
€ 5,24
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,15*
€ 4,94
pro Paar
ab 120 Paar
€ 3,62*
€ 4,31
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,96*
€ 3,52
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 55,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6451
Versand: Lager 6451
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6451
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
000103
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.