Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6451-541333 Herst.-Nr.: 541333 EAN/GTIN: 4059276023677 |
| | |
|
| | |
| Rindspaltleder-Handschuh ''Ebbe'', mit Rindvolllederverstärkung an Daumen, Zeigefinger und Handinnenfläche, natur / natur, Innenhandfutter, gummierte Canvas-Stulpe, für extreme Einsatzbereiche und längere Standzeiten Weitere Informationen: | | Größe: | 10 | Farbe: | natur | Material: | Rindspaltleder / Verstärkung: Rindvollleder / Baumwolle | Art des Schutzes: | Mechanischer Schutz | Verpackung: | 12 Paar / 60 Paar im Karton | Norm: | EN 388:2016 Level 4144X | Schutzklasse Kategorie PSA: | PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Spaltleder-Handschuhe, Spaltlederhandschuh, Spaltlederhandschuhe, baumwolle arbeitshandschuh größe 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, profit 541333, Rindspaltlederhandschuhe, Rindvolllederhandschuhe, Schutzhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 2,22* | € 3,02* | | | | Lager 6451 | | | | 12 | | € 4,99* | ab € 1,91* | € 3,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6451 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 39,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6451 | | Versand: Lager 6451 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6451 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|