Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerhandschuh Kombi Rindleder, "Chrom", 35 cm, Gr. 12


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6451-531811-12
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     531811-12
EAN/GTIN:
     4059276023493
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Rindlederhandschuh
Kombi Rindleder-Schweißerhandschuh ''Chrom'', Handinnenfläche aus Rindvollleder, Handrücken und Stulpe aus Rindspaltleder, natur, Länge ca. 35 cm, Pulsschutz, gekederte Nähte
Weitere Informationen:
Größe:
12
Farbe:
natur
Material:
Handinnenfläche Rindvollleder / Handrücken und Stulpe Rindspaltleder
Länge:
35 cm
Art des Schutzes:
Mechanischer Schutz, Thermische Risiken
Lieferbare Größen:
9 - 12
Verpackung:
12 Paar / 60 Paar im Karton
Norm:
EN 388:2016 2133X EN 12477 Typ A+B 413X4X
Schutzklasse Kategorie PSA:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,47*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,94*
€ 4,69
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,83*
€ 4,56
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,08*
€ 3,67
pro Paar
ab 120 Paar
€ 3,01*
€ 3,58
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,93*
€ 3,49
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,47*
€ 2,94
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
000103
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.