Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-761969 Herst.-Nr.: 6203/12 EAN/GTIN: 4006381401029 |
| | |
|
| | |
| STABILO® GREENtrio. FSC®-zertifizierter Dreikant-Buntstift für Vorschulkinder, Schüler, Lehrer und Eltern mit hohem Umweltbewusstsein. Dicke ergonomische Dreikant-Form - ideal auch für kleine Kinderhände. Zu 100 % aus streng kontrolliertem, FSC®-zertifiziertem Holz mit Matt-Lackierung. FSC® (Forest Stewardship Council) steht für eine streng kontrollierte ökologisch sinnvolle und nachhaltige Waldwirtschaft. Intensive, satte Farbabgabe begeistert Kinder fürs Malen. Minendurchmesser 4,2 mm. Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 7 | Länge: | 175 | Länge [in mm]: | 175 | Schreibfarbe der Mine: | sortiert | wasservermalbar: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: buntstifte set, buntstifte stabilo, Bleistift, Dreikant, Dreikant-Buntstift, Dreikantbuntstift, Ergonomie, FSC, Farbstifte, Holz-Farbstift, Holzbuntstift, Holzfarbstift, Holzstifte, Holzzertifizierung, Kinderstift, Malstift, Nachhaltigkeit, Recycling, Schreiblernbuntstift, Schreiblernstift, Umwelt, Zeichenstift, Zertifizierung, dicker Stift, ergonomisch, nachhaltig, recyclebar, umweltfreundlich, zertifiziertes, öko |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 6 | | € 5,87* | ab € 4,31* | € 6,26* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,31* | € 7,06* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 4,41* | € 7,20* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 4,84* | € 8,02* | | | | Lager 639 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 5,46* | € 8,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|