Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO Farbstift GREENtrio 6203/12 sortiert 12 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-222005699
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     6203/12
EAN/GTIN:
     4006381401029
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
buntstifte 12er
STABILO GREENtrio - der Buntstift für Vorschulkinder, Schüler, Lehrer und Eltern mit hohem Umweltbewusstsein. Die dicke ergonomische Dreikant-Form ist ideal für kleine Kinderhände. Die intensiven Farben begeistern Kinder fürs Malen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
GREENtrio®
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Buntstift GREENtrio®
Stärke der Mine:
4,2 mm
Schreibfarbe der Mine:
himmelblau, ultramarinblau, blauviolett, grün, gelbgrün, gelb, orange, kirschrot, rosa, apricot, hellbraun, schwarz
Ausführung der Farbe:
farbig sortiert
Länge:
175 mm
wasservermalbar:
Nein
Ausführung der Schaftform:
dreikant
Schaft lackiert:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Material des Schaftes:
Holz
Schaftfarbe:
himmelblau, ultramarinblau, blauviolett, grün, gelbgrün, gelb, orange, kirschrot, rosa, apricot, hellbraun, schwarz
Anzahl der Farben:
12 Farben
Packungsmenge:
12 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: buntstifte set, buntstifte stabilo, Farbstifte, Malstifte, Schreibgeräte, Stifte, Zeichenstifte
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 4,31*
€ 6,26*
Lager 1682
31
1
€ 5,95*
ab € 4,31*
€ 7,06*
1 Tag
47
1
€ 5,49*
ab € 4,41*
€ 7,20*
1
€ 7,95*
ab € 4,84*
€ 8,02*
2 Tage
71
1
€ 4,99*
ab € 5,46*
€ 8,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.