Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAB620312 Herst.-Nr.: 6203/12 EAN/GTIN: 4006381401029 |
| |
|
| | |
| - FSC -zertifizierter Dreikant-Buntstift STABILO GREENtrio Etui
- Ausführung der Schaftform: Dreikant-Form
- Farbe des Schaftes: in Malfarbe mit naturweißen Streifen und Matt-Lackierung
- Material des Schaftes: Weymouths-Kiefer
- Schaft lackiert
- Größe (Durchmesser x L): 7 x 175 mm
- dicke ergonomische Dreikant-Form, ideal für kleine Kinderhände. Zu 100 % aus streng kontrolliertem, FSC- zertifiziertem Holz. Intensive, satte Farbabgabe
- Stärke der Mine: 4,2 mm
- Schreibfarbe der Mine: sortiert
- Packungs-Inhalt: Kartonetui (aus mind. 80 % recyceltem Papieranteil) mit 12 Stiften
Weitere Informationen: | | Anzahl der Farben: | 12 | Durchmesser: | 7 mm | Farbe: | mehrfarbig | Farbname: | farbig sortiert | Form: | dreikant | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 175 mm | Marke: | Stabilo | Packungsinhalt: | 12 Stück | Schaftfarbe: | 12 Farben | Schreibfarbe: | farbig sortiert | Stiftart: | Buntstift | Umweltzeichen: | FSC | wasservermalbar: | nein | Zertifikat: | FSC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: buntstifte set, buntstifte stabilo, 6203, Dünnkernfarbstift, Künstler, Künstler-Farbstift, Künstler-Pigmentstift, KünstlerFarbstift, Künstlerpigmentstift, Künstlerstift, Malstift, Pigmentstift, Zeichenstift |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 6 | | € 5,87* | ab € 4,31* | € 6,26* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,31* | € 7,06* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 4,41* | € 7,20* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 4,84* | € 8,02* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 5,46* | € 8,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 37,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|